Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cinta autovulcanizante EPR
Cinta autovulcanizante EPR - 1
Cinta autovulcanizante EPR - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cinta autovulcanizante EPR

Permite sellar diferentes materiales de forma hermética e impermeable al vapor de agua. Apta para su uso en diversos sectores, como los sectores de la electricidad y la automoción.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Alta resistencia dieléctrica


La cinta es ideal para aislar cables y conductos eléctricos.



Altamente compatible con PE, PVC, butilo, neopreno, etc.


Se puede utilizar en una amplia gama de sectores, p. ej., los sectores eléctrico y automovilístico



Alto grado de elasticidad


La cinta se amolda perfectamente al material de base.

Aviso
  • Las superficies que van a sellarse deben estar secas y sin restos de polvo o grasa.

  • Para lograr una adherencia perfecta y un sellado impermeable, envuelva fuertemente la cinta alrededor del material que se va a procesar y, a continuación, superpóngala.

  • La cinta retráctil solo es resistente a la radiación UV en ciertos casos, así que, por lo tanto, se debe proteger de la exposición a la luz directa del sol.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.