Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta aislante eléctrica
Para aislar, reparar y etiquetar cables eléctricos, además de para amarrar mazos de cables, etc.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Certificación VDE conforme a DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
- Segura gracias a sus propiedades de eficacia demostrada
- Rigidez dieléctrica de hasta 40 kV/mm
- Ignífugo
Seguridad y facilidad de uso
- Resistente a los desgarros y al paso del tiempo
- Alto grado de flexibilidad y fuerza adhesiva
- Excelente moldeado en diferentes formas
- Elevado grado de resistencia dieléctrica y protección mecánica
Propiedades permanentes del material incluso a temperaturas cambiantes y bajas
Alta resistencia a ácidos y bases diluidos
Proteja la cinta de la exposición directa a la luz solar y las emanaciones de los disolventes.
Certificación VDE conforme a DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
Cumple con:
- Norma BS3924
- Directiva Europea 2011/65/CE (RoHS 2)
- Reglamento Delegado (UE) 2015/863 de la Comisión (RoHS 3)
- Directiva de la UE 2000/53 (sin plomo, cromo VI, mercurio y cadmio)
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para aislar y agrupar cables, hilos, conexiones y piezas de tornillería; envolver cables; amarrar mazos de cables; fabricar mazos de cables, proteger empalmes de cable de baja y media tensión, etc. También es un producto idóneo para marcar cables eléctricos y para reparar aislamientos dañados o fundas de cables.
Las superficies deben ser firmes y estar limpias y secas, sin grasas ni aceites. La cinta debe tensarse de tal manera que garantice una fijación y una envoltura óptimas mediante, como mínimo, dos capas que se superpongan a mitad. Se debe aplicar menos tensión a la capa final para evitar que el conjunto de las capas acabe formando una sola.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!