Cinta aislante eléctrica multiusos de PVC
		
	Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta aislante eléctrica multiusos de PVC
Ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones de cinta aislante, y cuenta con calificación de resistencia al fuego UL 510.
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
Pirorretardante (UL 510)
Resistencia al calor y al frío
Excelente adherencia
Buen rendimiento dieléctrico
							
						Resistencia al calor y al frío
Excelente adherencia
Buen rendimiento dieléctrico
Área de aplicaciónPara su uso como aislamiento eléctrico en juntas y empalmes en hilos y cables, uniones, refuerzos y agrupamientos. También se utiliza ampliamente para la protección del aislamiento y el bobinado de equipos eléctricos
InstruccionesLa superficie debe estar limpia y sin restos de polvo o grasa.
Evite tocar la superficie adhesiva expuesta de la cinta para mantener todo su rendimiento de adherencia.
El adhesivo sensible a la presión debe aplicarse con una presión máxima para alcanzar el máximo nivel.
El nivel indicado de rendimiento se alcanzará después de un período de unión de 24 horas a 23 ℃
				   		Evite tocar la superficie adhesiva expuesta de la cinta para mantener todo su rendimiento de adherencia.
El adhesivo sensible a la presión debe aplicarse con una presión máxima para alcanzar el máximo nivel.
El nivel indicado de rendimiento se alcanzará después de un período de unión de 24 horas a 23 ℃
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!