Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta adhesiva de espejos
Cinta adhesiva de espuma de doble cara para el montaje y fijación permanente a todas las superficies lisas y levemente desiguales
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Gran compatibilidad con una amplia variedad de superficies comunes
- La cinta adhesiva es adecuada para adherirse a muchos materiales diferentes
- Amortigua las vibraciones y compensa la unión de piezas con diferentes coeficientes de expansión vertical
Alto grado de adhesividad inicial
Se consigue una fiabilidad de aplicación suficiente en cuanto se aplica.
Resistencia extrema al envejecimiento, a los rayos UV, a la intemperie, a los plastificantes y a los productos químicos
- La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
- La espuma portadora no sufre amarilleamiento y permanece siempre elástica.
Compatible con RoHS
- Realice pruebas preliminares en superficies sensibles (p. ej. PP, PE, caucho) y superficies rugosas o porosas (p. ej., madera o piedra).
- Deben realizarse pruebas preliminares para determinar la adherencia a las superficies pintadas (especialmente las superficies con recubrimiento en polvo).
- Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuye la resistencia del adhesivo.
- Para los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde en la parte posterior del espejo), los fabricantes de espejos recomiendan por lo general utilizar una fijación mecánica adicional.
- Es posible que, en el caso de los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde), haya problemas con la cinta adhesiva debido a la interacción entre la película y el adhesivo. La adherencia es especialmente deficiente en películas de PE/PP. Por tanto, deben realizarse pruebas preliminares en todos los casos. Dado que se pueden utilizar diferentes películas para los espejos de seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de fijaciones mecánicas adicionales.
Siga las instrucciones de montaje.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA CINTA ADHESIVA PARA ESPEJOS | |||||
Cantidad de cinta adhesiva que utilizar | |||||
Ancho de la cinta adhesiva (mm) | Área del espejo (cm2) | Grosor del espejo (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
En caso de adhesión en un espejo, asegúrese de que las tiras adhesivas se apliquen solo verticalmente y en varias tiras para reducir las fuerzas de cizallamiento y tracción y distribuir dichas fuerzas en toda la superficie adhesiva. Es posible que, en el caso de los espejos de seguridad (identificables mediante una película azul o verde), haya problemas con la cinta adhesiva debido a la acción recíproca entre la película y el adhesivo. La adherencia es especialmente deficiente en películas de PE/PP. Por tanto, deben realizarse pruebas preliminares en todos los casos. Dado que se pueden utilizar diferentes películas para los espejos de seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de fijaciones mecánicas adicionales. En zonas de instalaciones sanitarias o al aire libre, recomendamos aumentar la cantidad de cinta adhesiva aplicada. | |||||
Las longitudes de cinta adhesiva indicadas deben distribuirse en los cuatro puntos de esquina. |

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Se puede utilizar en diferentes materiales para instalar espejos al montar armarios y muebles de dormitorio, sala de estar y baño; para fijar barras de ventana, fijar dispensadores y soportes en baños, y para inmovilización de ganchos y pequeños electrodomésticos en interiores y exteriores. La cinta adhesiva es adecuada para el pegado de una amplia variedad de superficies como madera, metal, vidrio, piedra, tela, PVC, PC, ABS y Makrolon.
Esta cinta adhesiva para espejos no reacciona con una gran cantidad de recubrimientos de espejos y está recomendada por los principales fabricantes de estos.
Las superficies que vayan a pegarse deben estar secas, y no contener restos de polvo, grasa o silicona. Recomendamos el limpiador IPA para la limpieza previa.
Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente contra el material que se vaya a pegar.
La resistencia final óptima se alcanza después de 24 horas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!