Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cinta de montaje Power
Cinta de montaje Power - 1
Cinta de montaje Power - 2
Cinta de montaje Power - 3
Cinta de montaje Power - 4
Cinta de montaje Power - 5
Cinta de montaje Power - 6
Cinta de montaje Power - 7

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cinta de montaje Power

Cinta universal de doble cara altamente adhesiva para una adhesión de montaje exigente en interiores y exteriores. Conecta y sella en un solo paso.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Poder adhesivo muy alto y de larga duración


Por metro lineal, soporta hasta:


  • 8 kg/25 mm de ancho

  • 6 kg/19 mm de ancho

  • 4 kg/12 mm de ancho


Posibilidad de conexiones invisibles


  • Diseño óptimo sin orificios, tornillos, remaches, etc. poco atractivos

  • El material no se debilita al taladrar, remachar, etc.


2 en 1: Conecta y sella en un solo paso


  • Adherencia inmediata sin tensión

  • Proporciona un efecto de absorción de vibraciones y golpes

  • Evita la formación de corrosión


Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV para su uso en exteriores o en salas húmedas.

Aviso

Familiarícese con las disposiciones legales aplicables a la construcción, que pueden variar de una región a otra, antes de utilizar las soluciones adhesivas presentadas y asegúrese de que las cumple al diseñar y ejecutar la aplicación. Le recomendamos que utilice siempre una protección mecánica para uniones adhesivas por encima de la cabeza (1,80 m).

Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.