Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta adhesiva de aluminio
Cinta de lámina de aluminio suave con adhesivo acrílico.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Cinta de aluminio con adhesivo acrílico
- Muy alta resistencia al calor, al frío y a la humedad
- Para aplicaciones en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, aislamiento térmico, ventilación, etc.
La cinta adhesiva se debe proteger contra el polvo, las altas temperaturas, la humedad, la luz solar directa y los vapores de disolventes. La temperatura de almacenamiento recomendada es de entre 10 °C y 25 °C.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Antes de aplicar el producto, las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!