Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cera para cavidades PLUS
Cera para cavidades PLUS - 1
Cera para cavidades PLUS - 2
Cera para cavidades PLUS - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cera para cavidades PLUS

Para reparaciones y protección duradera
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
  • Alta capacidad de fluencia y muy buena penetración, protege de forma eficaz incluso los rebajes de difícil acceso

  • Efecto de desplazamiento del agua, penetra y desplaza la humedad

  • Sin productos aromáticos, apta para pinturas y componentes de goma y plástico disponibles en el mercado

  • Alta resistencia al calor y buena flexibilidad a bajas temperaturas

  • Protección óptima contra la corrosión a partir de un grosor de capa de tan solo 50 µ

  • Contenido de VOC reducido

  • Muy alto contenido en sólidos

  • Rendimiento: Aerosol ±180 g/m² a 50 µ seco/líquido (envase de 1000 ml) ±80 g/m² a 50 µ seco
Aviso

La temperatura del material debe ser de +10 °C a +30 °C. Después de su uso, invierta el bote de aerosol y pulverice hasta que la boquilla quede vacía.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.