Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cera brillo rápido

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cera brillo rápido

La cera de brillo rápido fue desarrollada para dar un acabado y alto brillo a la pintura. Desarrollado a base de cera de carnauba y resinas especiales que favorecen la restauración, conservación y mantenimiento.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Características


  • Cera sin abrasivos ni disolventes.

  • No mancha plásticos, cauchos ni vidrios.

  • Se puede aplicar incluso si el vehículo está mojado.

  • Elimina pequeños rayones, cubre imperfecciones y devuelve el brillo profundo a la pintura.

  • Practicidad y economía.

  • Fragancia agradable.


Ventajas


  • Producto listo para usar.

  • Aplicación sobre todo tipo de pinturas (vehículos y uso doméstico).

  • Brillo instantáneo e intenso.

  • Fácil aplicación, 15 min todo el coche.
Aviso

No aplicar en superficies porosas.

Formato de 500ml: De 5 a 7 vehículos medianos aproximadamente. Formato de 5L: De 50 a 70 vehículos medianos aproximadamente.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.