Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cepillo cónico Acero trenzado con rosca de conexión M14
Cepillo cónico Acero trenzado con rosca de conexión M14 - 1
Cepillo cónico Acero trenzado con rosca de conexión M14 - 2
Cepillo cónico Acero trenzado con rosca de conexión M14 - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cepillo cónico Acero trenzado con rosca de conexión M14

Gracias a su forma especial, resulta ideal para mecanizar esquinas, bordes y áreas de difícil acceso en acero y fundición de hierro. Para un cepillado de uso entre medio y pesado.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • No se abren prematuramente los haces cuando el cepillo está colocado en ángulo

  • Efecto de cepillado agresivo con elevada resistencia al desgaste gracias al trenzado a izquierdas del cepillo cónico

  • Para su uso directo en tronzadoras
Aviso
  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilícelo con una tronzadora para obtener resultados óptimos.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.