Este producto no contiene cloruro y, por lo tanto, no es corrosivo
Para uso universal tanto en interiores como en exteriores
Montaje rápido, adquiere la correspondiente capacidad de carga antes
- Solidificación tras aproximadamente 3 minutos
- Puede someterse a nuevos trabajos y rectificaciones (revestimientos, aplicación de yesos) pasada una hora
- Alcanza rápidamente un elevado nivel de resistencia a la flexión por tracción y a la compresión
Protéjalo de las heladas.
Todas aquellas bases limpias, de carga, sólidas, minerales y autorizadas se clasifican como adecuadas. (Es necesario aplicar una imprimación previa de CERAfix 101 a las bases de yeso). No mezclar con otras sustancias (como el yeso). No utilizar un exceso de agua. No utilizar mientras pueda derramarse. El tiempo de procesamiento se refiere a una temperatura del aire y del objeto de +20 °C.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para fijaciones provisionales y secundarias. Para instalar y fijar marcos y puertas de ventanas, cuadros de distribución y cajas y cajetines empotrados, además de para sellar puntos de filtraciones en mampostería, hormigón y tubos de cemento. Para fijar tornillos de anclaje, pasadores, ganchos de mampostería, abrazaderas para tubos y mucho más.
Las canalizaciones del suelo deben disponer de rebordes de capa fina que tengan una anchura mínima de 5 cm y deben estar fabricadas con un material adecuado para el pegado, por ejemplo, acero inoxidable, bronce o PVC-U.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!