Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Casquillo roscado TIME-SERT®

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Casquillo roscado TIME-SERT®

Para la reparación de roscas defectuosas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Trabajo seguro, incluso en muros débiles


Con paredes muy finas debido a las roscas de funcionamiento sincronizado.



Se puede utilizar en materiales de paredes finas


Reparaciones fiables donde solo se pueden realizar unas pocas vueltas de rosca.



Impermeable a los medios


La aplicación de presión con la pieza hace que la rosca esté sellada a presión frente al agua, aceite, otros líquidos y gases comprimidos.



Autobloqueo


Formación automática de roscas que no están completamente formadas durante el atornillado. De esta forma, se garantiza que la tuerca no se tuerza, incluso sin pegado.



Posicionamiento exacto de la pieza


Las tuercas tienen un collarín, por lo que no es necesaria la fijación adicional de la pieza

Aviso

Resistencia a desgarros


La resistencia a desgarros puede variar según la aplicación (zonas de borde, etc.) y el material. Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio de Würth han demostrado que las reparaciones de roscas Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.



Tuercas de acero


Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Revestimiento: galvanizado, pasivado.