Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Mortero especial de 2 componentes WIT-P 200

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Mortero especial de 2 componentes WIT-P 200

Mortero especial sin estireno y a base de poliéster

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Económico mortero de inyección a base de poliéster

  • Sin estireno, especialmente adecuado para anclaje en mampostería perforada

  • Endurecimiento rápido, incluso a temperaturas bajas

  • Sin efecto de expansión, lo que permite el mantenimiento de una holgura axial y al borde mínima

  • El cartucho se puede utilizar hasta el final de su vida útil sustituyendo la mezcla estática o volviendo a sellarlo con el tapón de sellado

  • Temperatura recomendada para el anclaje: +24 °C (temperatura máxima a largo plazo)/+40 °C (temperatura máxima en periodos breves)

  • Temperatura de aplicación del mortero: Como mínimo +5 °C

  • Temperatura de transporte y almacenamiento (cartucho): De +5 °C a +25 °C

  • Vida útil mínima si se almacena correctamente: 12 meses