Carretilla para botellas de acero Para transportar una bombona de acero
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Carretilla para botellas de acero Para transportar una bombona de acero
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
- Diseño de acero de soldadura permanente
- Tubo de acero de Ø 26,9 × 1,75 mm
- Base de chapa de acero de 4 mm de grosor con cantos en 3 lados
- Empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos
- El protector de la cadena evita que las bombonas vuelquen
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!