Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Carro de taller Compacto
Carro de taller Compacto - 1
Carro de taller Compacto - 2
Carro de taller Compacto - 3
Carro de taller Compacto - 4
Carro de taller Compacto - 5
Carro de taller Compacto - 6
Carro de taller Compacto - 7
Carro de taller Compacto - 8
Carro de taller Compacto - 9
Carro de taller Compacto - 10
Carro de taller Compacto - 11
Carro de taller Compacto - 12
Carro de taller Compacto - 13

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Carro de taller Compacto

Carro de taller compacto y versátil con numerosos detalles prácticos para uso profesional en el taller.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 7 versiones
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
  • Construcción robusta de chapa de acero multiplegada

  • Dimensiones exteriores incl. empuñadura (A x F x Al): 710 x 430 x 940 mm

  • Carga total: 300 kg

  • Altura de trabajo: 885 mm

  • Cajones totalmente extensibles montados sobre rodamientos

  • Dimensiones de cajón adecuadas para surtidos de herramienta en moldes de espuma

  • Empuñadura lateral ergonómica y resistente

  • Ruedas hechas de goma sin bandas de rodamiento, ruedas de dirección de ∅ 100 mm (una con freno de bloqueo), ruedas de funcionamiento de ∅ 140 mm

  • La protección contra golpes hecha de caucho de espuma elástica protege contra daños por impactos

  • Disponible con encimera de plástico ABS, madera o alfombrilla de goma estriada

  • Lacado: Unidad disponible en cuatro colores diferentes; todos los cajones en RAL 9011 (negro grafito)

  • Amplia gama de accesorios

  • Laterales con perforación cuadrada para accesorios de la gama de placas perforadas


Concepto de bloqueo de tres niveles


  • Bloqueo central con bloqueo del cilindro

  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente mientras se mueven

  • Bloqueo del cajón para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez.