Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

CARROS DE TALLER

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

CARROS DE TALLER

Solid workshop trolley with practical details for mobile use in the workshop

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Diseño de chapa metálica maciza.

  • Paredes laterales con plantilla de agujeros para accesorios, también apto para ganchos y soportes de nuestra línea de placas perforadas.

  • Cerradura de bloqueo central con bombín.

  • Bandeja superior de ABS con huecos para piezas pequeñas.

  • Dos ruedas directrices de 100 mm de diámetro; una rueda con freno de bloqueo, dos ruedas motrices de 125 mm de diámetro

  • Dimensiones (incl. tirador): 930 x 710 x 410 mm (Al. x An. x F.)

  • Carga total: 300 kg

  • Guías de cajones con rodamiento de bolas.

  • Capacidad de carga por cajón: 30 kg.

  • Cajones con protección para evitar su apertura accidental. Pueden manejarse con una sola mano.

  • Protector de goma EVA a lo largo de todo el producto en las cuatro esquinas.

  • Sistema de bloqueo MIS: solo se abre un único cajón.

  • Las dimensiones internas de los cajones son aptas para surtidos de herramientas del sistema TOOL.
AvisoSe entrega sin compartimentos de almacenamiento laterales ni sets de herramientas.