Carraca de 1/4 pulgadas Con cambio de plato giratorio
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
- Cabeza compacta y estrecha
- Reajuste sencillo de rotación de derechas a izquierdas
- Cuadrado biselado para facilitar la extracción de vasos de impacto
- Cuerpo de carraca acodado que ofrece más espacio a la mano
- Disco giratorio con dentado fino de 72 dientes; ángulo de rotación de 5°
- Longitud 135 mm
- Empuñadura cromada de 2 componentes
- DIN 3122, ISO 3315
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!