Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

CARRACA 1/4 PULGADA CON PALANCA REVERSIBLE

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

CARRACA 1/4 PULGADA CON PALANCA REVERSIBLE

Construcción robusta para garantizar la longevidad aliada a la ligereza como una mezcla ideal que aporta fiabilidad a cada tarea sin fatigar al usuario.
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
Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Mango 2K


2K es la abreviatura de “2 componentes”. Está formado por una mezcla de un plástico rígido y resistente (PP o polipropileno) con un material antideslizante y blando conocido como TPR (caucho termoplástico). Ofrece un mango acolchado y con agarre, lo que garantiza la comodidad durante un uso prolongado, incluso con las manos grasientas.



Botón trasero de liberación rápida


Facilita el cambio de llaves de vaso pequeñas y difíciles de agarrar. Soporta la liberación del vaso desde la cara de la herramienta, lo que supone una forma cómoda de intercambiar vasos para elementos de fijación de distinto tamaño sin tener que tirar del vaso con la mano.



Palanca reversible


Mayor comodidad: cambio de la posición hacia la derecha a la posición antihoraria con una sola mano.



Engranaje de 72 dientes


Situado en el cabezal de la herramienta, ayuda a los usuarios a avanzar sobre un elemento de fijación incluso en las zonas más estrechas (como dentro del hueco de la rueda de un coche durante un trabajo de frenos), ya que sólo requiere 5 grados de giro para avanzar sobre el elemento de fijación, ya sea apretando o aflojando.



Diseño equilibrado


Diseñada para ofrecer el máximo en términos de equilibrio mientras se utiliza, asegurando que el trabajo se realizará sin cansar al usuario.



Listo para vender


El orificio de la parte inferior permite su colocación inmediata a los comercios minoristas. Funciona como orificio para cordón para facilitar el transporte, la sujeción cuando se trabaja en altura o el almacenamiento.