Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ALG14/3 COMBI CLASSIC UNIDAD DE CARGA 10.8/14.4
Unidad compacta, fiable y potente. Carga rápida en cuestión de 30 minutos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Compatible con productos a batería Classic de 12V
Diseño de cargador avanzado de 12 V máximos (10,8 V nominales)
Proporciona potencia de forma extremadamente rápida y segura.
Testigos luminosos
Para una comprobación sencilla
Carga rápida
Carga por completo una batería de iones de litio gastada de 12 V como máx. (10,8 V nominales) de 1,5 Ah en aproximadamente 30 minutos
Indicador del estado de la batería
Indica si el cargador está en modo de carga rápida o de larga duración, y cuando la carga comienza, termina o está pendiente de carga debido a las altas temperaturas
Diseño compacto
Proporciona comodidad de transporte
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!