Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Calzo para acristalamiento
Calzo para acristalamiento - 1
Calzo para acristalamiento - 2
Calzo para acristalamiento - 3
Calzo para acristalamiento - 4
Calzo para acristalamiento - 5
Calzo para acristalamiento - 6
Calzo para acristalamiento - 7
Calzo para acristalamiento - 8
Calzo para acristalamiento - 9
Calzo para acristalamiento - 10
Calzo para acristalamiento - 11
Calzo para acristalamiento - 12
Calzo para acristalamiento - 13
Calzo para acristalamiento - 14
Calzo para acristalamiento - 15

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Calzo para acristalamiento

Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional

Leer la descripción del artículo

Disponible en 12 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Material: Polipropileno

  • Resistente al paso del tiempo

  • Resistente a la temperatura

  • Sistema de crestas optimizado para una alta capacidad de soporte de carga

  • Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)

  • Canal de ventilación para la compensación de la presión de vapor (a partir de 32 mm de ancho de calzo y 2 mm de grosor)
Área de aplicación
Instrucciones