Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante
Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Material: polipropileno
- Resistente al paso del tiempo
- Resistente a la temperatura
- Sistema de costilla optimizado para una alta capacidad de soporte de carga
- Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)
- Un elemento de resorte inyectado evita que los lados verticales del elemento de la ventana patinen después de ajustar el bloque
Notas sobre la aplicación
El acristalamiento debe colocarse de tal manera que los bordes del vidrio no estén sometidos a una tensión excesiva. Los bordes del vidrio no deben tocar el marco en ningún punto. La posición de instalación y el número de calzos para acristalamiento deben cumplir la directriz técnica del sector de acristalamiento n.º 3 "Empaquetado de unidades de vidrio".
Calzos para acristalamiento verificados como compatibles con los selladores curados de unión de bordes de doble acristalamiento
- Informe de prueba 607 41481/4
- Pruebas realizadas conforme a la directriz IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidad comprobada de calzos para acristalamiento" junto con selladores convencionales utilizados para las uniones de bordes de doble acristalamiento a base de polisulfuro, poliuretano, silicona, sellador de piedra natural de Würth y compuesto sellador activo de vidrio de Würth.
Alineación del calzo
Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!