Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 1
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 2
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 3
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 4
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 5
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 6
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 7
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 8
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 9
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 10
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 11
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 12
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 13
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 14
Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante - 15

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante

Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional

Leer la descripción del artículo

Disponible en 7 versiones
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
  • Material: polipropileno

  • Resistente al paso del tiempo

  • Resistente a la temperatura

  • Sistema de costilla optimizado para una alta capacidad de soporte de carga

  • Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)

  • Un elemento de resorte inyectado evita que los lados verticales del elemento de la ventana patinen después de ajustar el bloque
Aviso

Notas sobre la aplicación


El acristalamiento debe colocarse de tal manera que los bordes del vidrio no estén sometidos a una tensión excesiva. Los bordes del vidrio no deben tocar el marco en ningún punto. La posición de instalación y el número de calzos para acristalamiento deben cumplir la directriz técnica del sector de acristalamiento n.º 3 "Empaquetado de unidades de vidrio".

Calzos para acristalamiento verificados como compatibles con los selladores curados de unión de bordes de doble acristalamiento


  • Informe de prueba 607 41481/4

  • Pruebas realizadas conforme a la directriz IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidad comprobada de calzos para acristalamiento" junto con selladores convencionales utilizados para las uniones de bordes de doble acristalamiento a base de polisulfuro, poliuretano, silicona, sellador de piedra natural de Würth y compuesto sellador activo de vidrio de Würth.