Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Caja de bombillas de repuesto para vehículo H7
Caja de bombillas de repuesto para vehículo H7 - 1
Caja de bombillas de repuesto para vehículo H7 - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Caja de bombillas de repuesto para vehículo H7

14 piezas, para coches, motocicletas y furgonetas
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
Idónea para todos aquellos conductores que se preocupan por la seguridad.


En muchos países europeos se recomienda (o se exige legalmente) llevar bombillas de repuesto en el vehículo. Gracias a esta caja de bombillas compacta, cambiar las bombillas directamente in situ deja de ser un problema. Se garantiza la seguridad en carretera. Para facilitar en la medida de lo posible el cambio de bombillas, se incluye una guía de instrucciones con un diagrama de colocación en la base de la caja (a cada punto de iluminación se le asigna una bombilla apta). Para mejorar asimismo la presentación en el punto de venta, en la parte superior de cada una de las cajas de bombillas de repuesto hay una pestaña colgante con un orificio europeo.



  • "Cajas de emergencia" resistentes a los arañazos y a las vibraciones

  • Gama seleccionada especialmente, con los fusibles planos más habituales

  • El conductor o usuario puede cambiarlos directamente in situ

  • Versión con pestaña de montaje y patrón de orificios europeo