Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cable en espiral de 7 pines y 24 V Con conector de aluminio

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cable en espiral de 7 pines y 24 V Con conector de aluminio

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Incluye un conector

  • Secciones transversales de los cables: 6 × 1,0 mm2, 1 × 1,5 mm2

Cumple con las normas ISO 1185 o ISO 3731