2 cables en espiral de 7 núcleos de poliuretano (PU)
Conector de 7 polos, versión N y S, plástico moldeado, estanco
9 contactos de crimpado en extremo de 15 polos
Sección transversal por espiral: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Conexión
- En remolque o vehículo de remolque
Conector de 15 polos
2 enchufes hembra de 7 polos
Asignación de contactos según ISO 12098
Conexión de enchufes de 15 polos (de vehículos de remolque o extremos de remolques y semirremolques) en enchufes de 7 polos N y S (de vehículos de remolque o extremos de remolques y semirremolques).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!