Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cable de arranque 25 mm²
Cable de arranque 25 mm² - 1
Cable de arranque 25 mm² - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cable de arranque 25 mm²

Incluye protección contra sobrecargas
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
Con dos cajas de arranque seguro


  • Protección contra sobretensión

  • No incluye protección contra inversiones de polaridad


Para motores de gasolina


Hasta un máx. de 5500 cm³



Para motores diésel


Hasta un máx. de 3000 cm³



Peso: 2,7 kg



Pinzas de plástico completamente aisladas para cargas de hasta un máx. de 350 A



De acuerdo con las normas DIN



En funda de tela resistente

Aviso

Siga las instrucciones de funcionamiento adjuntas.