Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Buzo Desechable de aplicación

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Buzo Desechable de aplicación

Traje desechable de cuerpo completo de color blanco

Leer la descripción del artículo

Disponible en 6 versiones
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
Liviano y cómodo.


  • Tejido laminado respirable (film respirable 42%, polipropileno Nonwoven(no tejido) 52% adhesivo 6%).

  • Resistente a la tracción y a los desgarros.

  • Posee cierre y bandas elásticas en capucha, puños y pies.


Protege sin descuidar la vida útil


  • Protege ante el ataque de diferentes agentes peligrosos tanto para el usuario como para el material donde se trabaja.

  • Mantiene sus características ante los cambios de condiciones.

  • Resistente a la humedad.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.