Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Burlete redondo NBR70 negro
Burlete redondo NBR70 negro - 1
Burlete redondo NBR70 negro - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Burlete redondo NBR70 negro

Para la fabricación rápida y sencilla de juntas tóricas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 4 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Material: NBR - caucho de acrilonitrilo butadieno

  • Resistente a medios: Aceite, gasolina, grasa, hidrocarburos alifáticos (propano, butano, aceites minerales), ácidos diluidos y álcalis

  • Rango de temperatura: De -30 °C a 100 °C
Aviso

La norma DIN ISO 3302-1, clase de tolerancia E1 se aplica a la tolerancia dimensional