Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Corona de diamante para corte húmedo de tejas Con portabrocas para broca hexagonal de 1/4 pulgadas
Específicamente para usar en taladros a batería
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Perforación precisa
Bordes limpios y orificios precisos
Las tejas no se rompen ni agrietan
Aberturas adicionales en la zona de corte
Aplicación de agua fría óptima continua
Portabrocas para broca hexagonal de 1/4"
Posibilidad de cambio o retirada de la broca excepcionalmente rápida
Portabrocas con hueco interno para broca y abertura adicional en la caña de la broca
Fácil extracción de la corona
- Garantice que exista siempre un suministro de agua continuo correcto: nunca perfore en seco.
- Coloque la plantilla para taladrar de forma que el agujero de centraje correspondiente quede siempre colocado en el punto más bajo
- Retire la broca después de cada operación
Se utiliza para perforaciones en ladrillos de arcilla o azulejos en las que las brocas para azulejos de carburo convencionales hayan alcanzado sus correspondientes límites. Para utilizarse con materiales duros, como gres fino porcelánico, tejas cocidas a alta temperatura, ladrillos de arcilla, tejas vitrificadas, cerámica, granito fino, planchas de mármol, etc.
- Para uso con destornilladores a batería potentes de 12 V como mínimo
- Perforación sin impacto.
- Trabaje únicamente con el peso del taladro a batería Mantenga la presión de contacto todo lo regular que le sea posible en este proceso
- 10 mm de grosor máximo del material
- Número de revoluciones mínimo recomendado: 1000 rpm
- Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!