Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca para piedra DZ 1

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Broca para piedra DZ 1

Diseño que garantiza una capacidad de perforación óptima y una vida útil muy prolongada

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Producto apto para su uso en taladros eléctricos y martillos percutores

  • Vástago de fijación cilíndrico

  • Hasta un diámetro de taladro de 18 mm con diámetro de vástago de 10 mm como máx. y diámetro de taladro de 20 mm con diámetro de vástago de 13 mm como máx.

  • Eliminación más rápida del polvo de perforación gracias al perfil de diseño inteligente y a las superficies deslizantes muy suaves

  • Transmisión de potencia superior y elevada rigidez mecánica gracias a una disposición completamente cilíndrica en la base y la zona en espiral