Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Broca cilíndrica para hormigón DIN 8039 - ISO 5468
Broca especial para hormigón, fabricada de metal duro. Adecuada para todas las máquinas de torneado y de impacto (también con mandril de sujeción de 10 mm)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Muy alta durabilidad, incluso en materiales muy densos
- Fabricada en metal duro
- Punta de tungsteno - titanio con bisel especial
- Resistente a altas temperaturas, incluso bajo cargas extremas en placas de metales duros
DIN 8039 - ISO 5468
Perforación en seco de ladrillos duros al horno y azulejos
Preste atención a la alta presión de contacto a la hora de perforar.
Tiempo de enfriamiento: aproximadamente 20 segundos.
Velocidad recomendada: aproximadamente entre 600 – 1.500 RPM.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Para toda perforación rotatoria y de percusión en materiales como:
- Baldosas
- Azulejos de porcelana
- Ladrillos
- Hormigón
- Entre otros
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!