Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca helicoidal HSCO DIN 338 tipo RN óxido

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Broca helicoidal HSCO DIN 338 tipo RN óxido

Taladro preciso de alto rendimiento para el procesamiento de acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), acero para trabajos en caliente y titanio. También apto para aplicaciones generales en acero con resistencia de hasta 1000 N/mm² y hierro fundido.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Perforación rápida con arranque de virutas perfecto


Grandes espacios para virutas y núcleo pequeño



Ideal para la producción de orificios con coronas de perforación central


Rectificado de alta precisión de la punta para un taladrado preciso

Aviso
  • El vástago de la broca de Ø 13,0 mm se reduce a Ø 12,7 mm.

  • También se recomienda su uso en acero convencional si se prefiere obtener una mayor vida útil que la que ofrecen las brocas HSS sin revestimiento.

  • En las tablas de resumen encontrará la relación taladro/material