Brocas espirales HSS ASME B94.11M DE TIPO RN
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Brocas espirales HSS ASME B94.11M DE TIPO RN
Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
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
Perforación rápida
- El adelgazamiento de los filos garantiza una menor ficción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.
- La punta afilada optimizada con una corta longitud de trabajo diseñada permite una perforación rápida, usando taladros inalámbricos y con cable, en obras y montajes.
Autocentrado
- El rectificado transversal asegura un excelente efecto de centrado incluso en superficies abombadas, eliminando la necesidad de centrar o pilotar.
Área de aplicación
Acero
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!