Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca espiral HSCO DIN 338 DE TIPO RN

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Broca espiral HSCO DIN 338 DE TIPO RN

Taladro de montaje robusto y asequible para un trabajo rápido en acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente, aplicaciones en general y diversos trabajos en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 44 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros inalámbricos como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje

  • Arranque de viruta muy eficaz


Autocentrado


El rectificado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto



Buen rendimiento de perforación


El material de corte HSCo (M35) contiene un 5 % de cobalto, que confiere una mayor resistencia al calor y más dureza para los trabajos más exigentes

Aviso

El vástago de la broca se gira para reducir el diámetro de 13,0 mm a 12,7 mm