Broca escalonada para láminas de plástico HSS
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Broca escalonada para láminas de plástico HSS
Especificaciones para electricistas
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
- Para perforar orificios de pasacables, tuberías y conductos eléctricos
- Con canales rectos
- Con dos filos rectificados
- Para taladrar y ampliar agujeros en chapa metálica de hasta 4 mm de espesor y plástico (por ejemplo, en cajas de conexiones)
- Vástago con pestañas para mayor sujeción
- Diámetro grabado por láser
- Autoperforante
- Centrar, taladrar y avellanar en una sola operación
- La lubricación adecuada con aceite de corte ecológico o pasta de corte alarga la vida útil de los filos
- Medidas métricas: 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 - 30,5 - 32,5 - 38,5 - 40,5
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!