Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca escalonada para láminas de plástico HSS

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Broca escalonada para láminas de plástico HSS

Especificaciones para electricistas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
  • Para perforar orificios de pasacables, tuberías y conductos eléctricos

  • Con canales rectos

  • Con dos filos rectificados

  • Para taladrar y ampliar agujeros en chapa metálica de hasta 4 mm de espesor y plástico (por ejemplo, en cajas de conexiones)

  • Vástago con pestañas para mayor sujeción

  • Diámetro grabado por láser

  • Autoperforante

  • Centrar, taladrar y avellanar en una sola operación

  • La lubricación adecuada con aceite de corte ecológico o pasta de corte alarga la vida útil de los filos

  • Medidas métricas: 10,5 - 12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 - 30,5 - 32,5 - 38,5 - 40,5