Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 2 FILOS SDS-PLUS
Son idóneas para taladros pasantes en ladrillo, mortero, bloques de hormigón y hormigón armado sin ferralla (aceros de refuerzo)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vástago SDS-Plus
Dos ranuras redondas para fijación axial y dos ranuras en cuña para una transferencia de par óptima. Para taladros percutores eléctricos de hasta 5 kg.
Propiedades de perforación excepcionales
Proporciona una buena geometría de orificio para la posterior utilización de anclajes mecánicos que exigen un diámetro de perforación bastante preciso y suave.
Permite una perforación suave
La punta de carburo de tungsteno expulsa el polvo de perforación de la propia punta sin dificultades y garantiza un procedimiento de perforación óptimo.
Mayor durabilidad
El elemento de carburo endurecido con fases de refuerzo garantiza una mayor durabilidad.
Alta resistencia a la rotura
El refuerzo de núcleo de la hélice de la broca lo hace posible.
Diseño de 2 filos con forma de U
Permite una eliminación de polvo muy eficaz y una vida útil normal
Propiedades de perforación precisas
Ofrece una geometría de los orificios muy buena para posterior colocación de tacos y pernos.
- Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras
- Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
- Mampostería: taladros pasantes en hormigón y ladrillo; también especialmente indicado para montaje de ferralla, varillas roscadas y anclajes químicos.
- Fontanería: para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.
- Instalación eléctrica: placas eléctricas y colocación de tubos de cables
- Puertas/ventanas: instalación de marcos de madera y aluminio
- Carpintería: montaje de mobiliario en pared mediante pasadores de plástico y pernos.
- Metalurgia: adecuado para el proceso de postproducción de perforación de orificios para la instalación de pasamanos de acero / acero inoxidable, escaleras, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!