Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca de percusión Plus Duo-S
Broca de percusión Plus Duo-S - 1
Broca de percusión Plus Duo-S - 2
Broca de percusión Plus Duo-S - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Broca de percusión Plus Duo-S

Broca de martillo resistente con un cabezal con dos filos de corte y una hélice de avance reforzada con núcleo para una velocidad de perforación óptima.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Taladrado muy rápido

La geometría optimizada de la punta transporta rápidamente el polvo de perforación lejos de la punta y garantiza un progreso de perforación óptimo.



Mayor durabilidad


El elemento de carburo reforzado con secciones de refuerzo proporciona una mayor durabilidad.



Perforación precisa


La punta autocentrante especial permite un roscado de precisión.



Máxima transmisión de la energía de percusión


La hélice de alimentación multiespiral de gran volumen permite la máxima transmisión de la energía de impacto.



Mayor resistencia a la corrosión


El refuerzo del núcleo de la hélice de la broca hace esto posible.

Aviso

Tipo 4,8 y 6,3 Broca especial para sistema de montaje en punta SFS. Nota: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural.