Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

BROCAS DE MARTILLO PERCUTOR DE 4 FILOS SDS-PLUS
BROCAS DE MARTILLO PERCUTOR DE 4 FILOS SDS-PLUS - 1
BROCAS DE MARTILLO PERCUTOR DE 4 FILOS SDS-PLUS - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

BROCAS DE MARTILLO PERCUTOR DE 4 FILOS SDS-PLUS

El diseño exclusivo de la cabeza junto con las acanaladuras de eliminación de polvo, tanto grandes como pequeñas, permiten una eliminación rápida del polvo y un régimen de perforación elevado.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Vástago SDS-Plus


Dos ranuras redondas para fijación axial y dos ranuras en cuña para una transferencia de par óptima. Para taladros percutores eléctricos de hasta 5 kg.



No se engancha ni se descentra


La geometría simétrica del filo de corte de 4 x 90° impide que la broca se enganche o descentre cuando golpea refuerzos o guijarros duros en hormigón.



Un 20 % más de reborde de carburo


Mayor resistencia a los impactos y perforación más potente.



Geometría de 4 filos con punta de centrado


Para un centrado profundo y estable en una única aplicación rápida



Diseño de 4 filos


Eliminación rápida del polvo para una mayor velocidad de perforación, sin obstrucciones y menos desgaste.



Mayor área de extracción de polvo


Menos desgaste y vida útil más prolongada.



Guiado óptimo en el orificio perforado


Gracias a los cuatro filos de corte de la broca y a la geometría de cuatro filos en espiral, esta se guía de forma óptima hacia el orificio perforado. Conseguirá orificios de perforación cilíndricos perfectos, los idóneos para el uso de tacos.

Aviso

* Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.



Atención:


Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.