Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Broca de barrena Longlife & Speed
Broca de barrena de alto rendimiento con punta roscada y geometría de filo de nueva generación, cabezal de corte de compensación y tratamiento de superficie especial para una tensión óptima con una fricción mínima y una vida útil significativamente más prolongada del macho de corte inicial para taladros profundos en maderas blandas y maderas duras
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vida útil significativamente mayor en comparación con las brocas de barrena convencionales
- Tratamiento de superficies especiales
- Cabezal de corte de compensación
- Geometría de corte inicial especialmente adaptada
- Punta roscada de nueva generación
Ideal para maderas blandas y duras (incluso maderas duras exóticas, como Azobé/Bongossi)
Punta roscada de nueva generación
Requiere una fuerza mínima gracias a un avance independiente con menos fricción
Nueva geometría de filo
Arranque perfecto de virutas y estabilidad direccional para agujeros profundos
Geometría de hélice espiral optimizada
Vástago hexagonal (más de 7 mm de diámetro)
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de fuerzas
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Ahorra tiempo
Al utilizar el avellanador Würth (con un diámetro superior a 12 mm), es posible taladrar y avellanar en un solo paso
Mayores longitudes efectivas
La extensión Würth se puede utilizar con un diámetro superior a 22 mm
Disponible exclusivamente en Würth
La broca de barrena LONGLIFE & SPEED se puede utilizar tanto con guía manual como estacionaria (p. ej., en centros de mecanizado CNC, centros de enmarcado de madera) para realizar rápidamente taladros profundos y dimensionalmente precisos en la madera (p. ej., travesaños, vigas). Se deben respetar los valores de corte de la tabla de velocidades a este respecto en función del material.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!