Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Brida KBL 1 De poliamida con lengüeta de plástico
Brida KBL 1 De poliamida con lengüeta de plástico - 1
Brida KBL 1 De poliamida con lengüeta de plástico - 2

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Brida KBL 1 De poliamida con lengüeta de plástico

Brida fiable para organizar y agrupar cables y conductores rápidamente

Leer la descripción del artículo

Disponible en 24 versiones
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
Vida útil prolongada y fiabilidad


  • Buena calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores, en función de la versión

  • Dentado interno en la brida para fijarse firmemente a los cables agrupados

  • Las versiones de color natural solo son adecuadas para uso en interiores; las versiones negras también son adecuadas para usarse provisional en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV y a la intemperie

  • Un aditivo de carbono de las bridas de cable negras retrasa el efecto de los rayos UV en el material

  • Resistente a bases, aceites, grasas y combustibles de vehículos


Fácil de usar


  • Se puede montar directamente a mano, sin necesidad de herramientas de montaje adicionales
Aviso
  • Extreme las precauciones al usar las bridas con ácidos minerales o productos químicos oxidantes fuertes, especialmente a altas temperaturas

  • No resistente a ácidos minerales o productos químicos oxidantes

  • Natural: Para uso en interiores

  • Negro: También para uso temporal en exteriores debido a un aditivo de carbono que retrasa el efecto de los rayos UV sobre el material