Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Bomba pulverizadora de 360°
El sistema de succión resistente a disolventes permite una pulverización de 360°
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
El sistema especial de succión permite una pulverización de 360°
Fiabilidad en trabajos verticales, diagonales y elevados.
Cabezal de pulverización resistente y ergonómico con empuñadura larga
- Trabajo con menos fatiga gracias a su baja fuerza de accionamiento
- Se puede utilizar fácilmente con tres dedos
Boquilla de control sellable con una presión del pistón de hasta 15 bares
- Varias opciones de ajuste, desde neblina hasta chorro
- Evita que los productos químicos se salgan durante el transporte
Recipiente transparente a prueba de roturas de 0,5 litros
- Se puede ver el nivel de llenado en todo momento
- Buena estabilidad gracias a su forma cónica
Escala en graduaciones de 100 ml
Muy útil durante el llenado y la mezcla.
Etiqueta personalizable
- Espacio para etiquetar el contenido
- Campos adicionales para instrucciones de seguridad
Adecuado para productos minerales, alcalinos, base y aceitosos de Würth. No es adecuado para el eliminador de resina, el limpiador de acetona y el limpiador de montaje y piezas 1A.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Adecuado para la industria, comercios o talleres. Ideal para la limpieza de coches y camiones (limpieza interior, frenos de tambor y de disco), limpieza de chasis, sellado del motor, mantenimiento de herramientas, protección contra la corrosión, tratamiento de superficies y limpieza de máquinas y metales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!