Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Vídeo, endoscopio BASIC 7 piezas
Inspección visual rápida y sencilla de los daños en lugares inaccesibles sin necesidad de realizar tareas de desmontaje costosas y laboriosas (p. ej., motor, transmisión, ejes, cavidades, conductos de cables y muchas otras aplicaciones). Con sonda semirrígida de 5,5 mm x 1 m.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- 4 LED mini regulables de gran luminosidad
- Sistema portátil independiente de la red eléctrica
- Conexión directa mediante puerto AV y cable de conexión
- Sondas con cristal de zafiro resistente a las rayaduras para una excelente calidad de imagen y protección de la cámara y la lente
- Diversos espejos accesorios para un ángulo de visión óptimo
- Función de ampliación de imagen digital e imagen en espejo
Datos técnicos:
- Monitor LCD TFT QVGA en color de 2,4 pulgadas (resolución: 320 x 240 píxeles)
- Peso: 1704 gramos/set
- Formato de salida de vídeo: NTSC y PAL
- Ángulo horizontal de 46°
- Ángulo vertical de 34°
- Ángulo diagonal de 56°
- Profundidad de enfoque (PDE): entre 1 y 6 cm de distancia
- Sondas: resistentes al agua conforme al grado de protección IP 67
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!