Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vídeo, endoscopio BASIC 7 piezas
Vídeo, endoscopio BASIC 7 piezas - 1
Vídeo, endoscopio BASIC 7 piezas - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Vídeo, endoscopio BASIC 7 piezas

Inspección visual rápida y sencilla de los daños en lugares inaccesibles sin necesidad de realizar tareas de desmontaje costosas y laboriosas (p. ej., motor, transmisión, ejes, cavidades, conductos de cables y muchas otras aplicaciones). Con sonda semirrígida de 5,5 mm x 1 m.
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
  • 4 LED mini regulables de gran luminosidad

  • Sistema portátil independiente de la red eléctrica

  • Conexión directa mediante puerto AV y cable de conexión

  • Sondas con cristal de zafiro resistente a las rayaduras para una excelente calidad de imagen y protección de la cámara y la lente

  • Diversos espejos accesorios para un ángulo de visión óptimo

  • Función de ampliación de imagen digital e imagen en espejo


Datos técnicos:


  • Monitor LCD TFT QVGA en color de 2,4 pulgadas (resolución: 320 x 240 píxeles)

  • Peso: 1704 gramos/set

  • Formato de salida de vídeo: NTSC y PAL

  • Ángulo horizontal de 46°

  • Ángulo vertical de 34°

  • Ángulo diagonal de 56°

  • Profundidad de enfoque (PDE): entre 1 y 6 cm de distancia

  • Sondas: resistentes al agua conforme al grado de protección IP 67