Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Conexión macho S2000AG Serie 2000
Conexión macho S2000AG Serie 2000 - 1
Conexión macho S2000AG Serie 2000 - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Conexión macho S2000AG Serie 2000

Con rosca exterior

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar


Permite una utilización y un suministro de salida de aire comprimido óptimos de los consumidores de aire comprimido. El resultado es una mayor productividad y menores costes de energía.



Conexiones herméticas


Bajo consumo de energía y elevado grado de eficiencia



Boquillas de acero endurecido


Para lograr la máxima capacidad de soporte de presión y una vida útil prolongada.



Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas


Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.



Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm


Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.



Material: Acero