Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lubricadores de grasa móviles
Lubricante móvil de manivela de 13 kg
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Capacidad del depósito: 13 kg
Compacto para su uso en todos los lugares de trabajo
Portátil y con ruedas
Permite un engrase rápido y a alta presión en cualquier vehículo de motor o mecanismo
- Presión de salida máxima de 350-400 bares
- Caudal de 250-300 g/min
- Equipado con manguera de ¼’’ x 2 m
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!