Flujo ajustable
Ajuste del flujo de aire mediante vástago giratorio. El diámetro de la boquilla de 3 mm permite un flujo máximo de 360 l/min a 6 bar.
Pequeño y práctico
Longitud de solo 119 mm
Se puede utilizar inmediatamente
El tapón de acoplamiento integrado de 7,2 mm permite la conexión directa a un acoplamiento de aire comprimido.
Diseño resistente
Carcasa de aluminio duradera con junta de Perbunan.
Para la limpieza específica de culatas, frenos, llantas de aleación, herramientas y otras piezas ensuciadas con residuos sueltos.
Gire el eje hacia la derecha o hacia la izquierda. Aumento y disminución del flujo de aire.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!