Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Comprobador de líquido de frenos
Práctico comprobador para medir la calidad del líquido de frenos (DOT4)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
5 luces LED para una indicación precisa del contenido de agua en el líquido de frenos en los siguientes niveles: 0 %, <1 %, < 2 %, < 3 %, > 4 %
Resistente, con tapón protector
Para aplicaciones profesionales
Siempre a mano
Pequeño y manejable
Las pilas no están incluidas en la entrega3
Aplicaciones: turismos, vehículos comerciales, motocicletas, talleres y sector servicios.
Limpie la punta con agua después del uso.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!