BISAGRA SLIDE-ON 105°
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
Slide-on
Ángulo de apertura: 105°
Ø de la cazoleta de bisagra: 35 mm
Distancia entre orificios de la cazoleta de bisagra: 48 mm
Profundidad de la cazoleta de bisagra: 11,5 mm
Grosor de la puerta: 14-16 mm
Ángulo de apertura: 105°
Ø de la cazoleta de bisagra: 35 mm
Distancia entre orificios de la cazoleta de bisagra: 48 mm
Profundidad de la cazoleta de bisagra: 11,5 mm
Grosor de la puerta: 14-16 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!