Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Paño de microfibra Clean & Polish
El paño de alta tecnología para la limpieza óptima de superficies lisas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos







Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Una fibra de 2 componentes garantiza una limpieza y pulido óptimos para todas las superficies lisas: un 40 % menos de esfuerzo
- No deja manchas
- Durabilidad y robustez
- Bayeta a prueba de desgarros, resistente a tirones
- Sin pelusas
- Resistencia a los disolventes
Si se utiliza para suciedad resistente, como la de aceite o grasa, el paño se puede lavar a máquina a una temperatura de hasta 60 °C con detergentes habituales. El paño no debe secarse en secadora.
Ideal para limpiar todas las superficies lisas como vidrio, cromo, pintura, acero inoxidable, acrílico, plástico, aluminio y cerámica.
Una fibra excepcional fina de 2 componentes que se separa en múltiples filamentos y se aúna para conformar una supertela mediante un procedimiento de tecnología avanzada. Las fibras afiladas aflojan la suciedad de la superficie y garantizan que la limpieza sea efectiva.
El paño debe aclararse bien con agua limpia y escurrirse antes de utilizarse. A continuación, la superficie se puede limpiar en húmedo o en seco.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!