Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Banco de trabajo de montaje móvil MW

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Banco de trabajo de montaje móvil MW

Banco de trabajo excepcionalmente robusto y espacioso para aplicaciones profesionales de taller
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
  • Diseño de chapa metálica maciza

  • Dimensiones exteriores incl. empuñadura (A x F x Al): 1260 x 925 x 600 mm

  • Carga total: 450 kg

  • Altura de trabajo: 885 mm

  • Cierre centralizado con cerradura de cilindro para cajones y puertas

  • Cajones con protección para evitar su apertura

  • Cajones parcialmente extensibles montados sobre ruedas, capacidad de carga máxima de 30 kg

  • Asa lateral robusta

  • Ruedas hechas de goma, ruedas giratorias de ∅ 125 mm (dos con freno de bloqueo), ruedas de rodadura de ∅ 125 mm

  • Panel de madera de haya púrpura maciza, tipo barra, encolado, engrasado

  • Dimensiones de la parte superior: 1200 x 25 x 600 mm (An. x Al. x Pr.)